デジタルジメチルホルムアミド濃度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18968766 品番PR-40DMF
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。

測定範囲(%)0.0〜40.0(W/W) 測定精度(%)±0.3 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様DMF濃度 分解能0.1% 使用環境温度(℃)5〜40 温度補正(℃)5〜40(自動温度補正)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする