アタゴ
アタゴの キッチン・調理用品
アタゴの 計量ツール・はかり・温度計
アタゴの 塩分濃度計・糖分計
デジタルイソプロピルアルコール濃度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18968784
品番
PR-60PA
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0〜60.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5(濃度0〜30にて)
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
10〜35
温度補正(℃)
10〜35(自動温度補正)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300