ペン尿比重屈折計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18968854 品番PEN-尿比重
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。

測定範囲1.000〜1.100 測定精度±0.002 防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67) 測定項目尿比重 電源単4アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18 分解能0.001 測定液温度(℃)10〜100 使用環境温度(℃)10〜35 電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時) 温度補正(℃)10〜35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする