#80 紙ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18968897 #80 紙ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18968897 #80 紙ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18968897 #80 紙ヤスリ(袋入) 理研コランダム 18968897

紙ヤスリ(袋入)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18968897 品番#80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
粒度#80 寸法(mm)230×280 用途木工生地、日曜大工、DIY作業など木工素材空研ぎ軽研磨作業向け。 基材Cwクラフト紙 砥粒ガーネット 適合材木工 接着剤グルー(にかわ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18968888
2021-09-14
用途:
低い番手の紙やすりが欲しかったので

2桁台の番手の紙ヤスリを持ってないことに不安を感じ購入しました
目地の細かいヤスリは板金塗装以外ではさほど出番が無いのでサビサビの箇所の下地処理に重宝しそうです

1人が参考にしています
対象商品:
18968915
2021-07-12
用途:
木材加工用に使用
製造業

皆さんの言う通りホームセンターにもあります。
袋に粒度の確認できる穴があるので、粗さのイメージが出来ない人には便利な機能です。

対象商品:
18968933
2021-06-17
用途:
塗装作業時
製造業

♯180→#240と木材塗装前の研磨として使用(使用した木材はベニヤ、ポプラ、ファルカタ集成材です)。ホームセンターの方が数円安いですが、モノタロウで他に購入するものがあったためついでに購入しました。特に問題なく使えました。

対象商品:
18968897
2021-06-21
用途:
木工
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでも入手できますが、“ついで買い”で購入しました。
一枚ずつ袋詰めされているのはありがたいですが、10枚1袋などとしてその分(少しでも)安価になればなおありがたいです。

対象商品:
18968942
2021-02-16
用途:
木部のメンティナンス
しらゆり幼児園 様 (教育・研究機関)

使いやすく求めやすい価格です。買い物に出かける必要が無いのも魅力。

対象商品:
18968906
2020-08-25
用途:
無垢板磨き
製造業

3等分して、電動サンダーに取り付けて無垢板を磨きました。
普通に使えて、安くて良いです。

対象商品:
18968906
2021-04-29
用途:
ふすまの枠のささくれを直しました。
不動産業

一応、応急処置的に使いました。まあまあという感じです。

対象商品:
18968888
2020-07-23
用途:
ペンキ落としの研磨
サービス業

品質が悪いペーパーだと研磨中に紙が破れてくる事があるが、この商品は丈夫なので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする