Sコーティング コーナーラウンジングカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18969817 品番 S-CRC 0.75R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタ。
ストレート刃。

全長(mm)55 刃数3 刃径(Φmm)9.5 柄径(Φmm)10 材質コバルトハイス(HS-Co) 外径(Φmm)9.5 先端径(mm)6 表面処理Sコーティング 寸法R(mm)0.75 コーナーラウンジカッタR許容差±0.05 先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする