S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18969835
品番
S-CRC 14.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥104,730
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施しております。
R面取り加工専用のカッタ。
ストレート刃。
全長(mm)
115
刃数
4
刃径(Φmm)
45
柄径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(HS-Co)
外径(Φmm)
45
先端径(mm)
14
表面処理
Sコーティング
寸法R(mm)
14.5
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06