592036 ホワイトダイヤモンドブラックパールペイント JET INOUE(ジェットイノウエ) 18969868

ホワイトダイヤモンドブラックパールペイント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(355mL) 注文コード18969868 品番592036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

表面の汚れを落とすと同時に、耐洗浄性ポリマーにより、すばらしい光沢が得られ、表面を平滑に長時間保ちます。水アカや細かい傷も簡単に落とします。

用途清掃・お手入れ 仕様細目スポンジ 材質ポリウレタン 寸法(mm)200×100×50 適合用途洗車
注意
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やディーにキズが付く恐れがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18969868
2020-01-09
用途:
塗装面のバフ掛けに
運輸・通信業

ホワイトダイヤモンドなので期待して購入したのですが、のびない…

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする