共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18971426 品番 005270-1510
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。

容量(mL)10 高さ(mm)65 外径(Φmm)32 摺合せ15/25 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする