SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合四口丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18971663
品番
005340-291
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
容量(mL)
1000
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
210
角度(°)
5
球径(Φmm)
135
口数
4
主管
29/42
側管
15/25