SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18971995
品番
005380-24300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
容量(mL)
300
用途
ケルダール法による窒素分解蒸留分析に
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
328
外径(Φmm)
85
摺合せ
24/40