共通摺合梨形フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18972187 品番 005410-1510
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。

容量(mL)10 高さ(mm)65 外径(Φmm)32 摺合せ15/25 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする