共通摺合三角フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50 TGK品番371-13-04-03 摺合せ15/25 注文コード18972345 品番005510-1550
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は容量・TGK品番・摺合せなど12種類から選べます 他の種類を見る

口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。

容量(mL)50 TGK品番371-13-04-03 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)99 外径(Φmm)52 摺合せ15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする