SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合三角フラスコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
TGK品番
371-13-04-10
摺合せ
24/40
注文コード
18972354
品番
005510-241
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番・摺合せ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
容量(mL)
1000
TGK品番
371-13-04-10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
228
外径(Φmm)
133
摺合せ
24/40