※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せフラスコ
共通摺合三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
摺合せ
24/40
注文コード
18972372
品番
005510-24200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
容量・TGK品番・摺合せ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。
容量(mL)
200
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
143
外径(Φmm)
81
摺合せ
24/40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18972372
005510-24200
02890781
005510-24200
共通摺合三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました