共通摺合三角フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 TGK品番371-13-04-08 摺合せ24/40 注文コード18972388 品番005510-24300
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は容量・TGK品番・摺合せなど12種類から選べます 他の種類を見る

口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせ規格オス形が接続可能です。

容量(mL)300 TGK品番371-13-04-08 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)154 外径(Φmm)91 摺合せ24/40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする