SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の セパラブルカバー
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18972537
品番
005570-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は40,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法a(mm)
150
角度(°)
5
口数
2
ツバ内径(Φmm)
150
主管
29/42
ツバ外径(Φmm)
184
側管
24/40