005570-3 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学) 18972546 005570-3 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学) 18972546

共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18972546 品番 005570-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
寸法a(mm)150 角度(°)5 口数3 ツバ内径(Φmm)150 主管29/42 ツバ外径(Φmm)184 側管24/40×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする