005570-4 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学) 18972555 005570-4 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm SIBATA(柴田科学) 18972555

共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 150mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18972555 品番 005570-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法a(mm)150 角度(°)5 口数4 ツバ内径(Φmm)150 主管29/42 ツバ外径(Φmm)184 側管24/40×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする