005900-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18972783 005900-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18972783 005900-1 共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm SIBATA(柴田科学) 18972783

共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18972783 品番 005900-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)122 口数1 アズワン品番64-3879-95 ツバ内径(Φmm)120 主管29/42 ツバ外径(Φmm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする