SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の セパラブルカバー
共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18972817
品番
005900-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
122
角度(°)
4.5
口数
4
アズワン品番
64-3879-98
ツバ内径(Φmm)
120
主管
29/42
ツバ外径(Φmm)
150
側管
19/38×1、24/40×2