SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ冷却器
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
371-13-10-04
注文コード
18973273
品番
006670-24200
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・上部共通
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
TGK品番
371-13-10-04
材質
ほうけい酸ガラス
型式
200mm
タイプ
グラハム(じゃ管)
寸法d(mm)
32
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
74
寸法c(mm)
37
上部摺合
19/38
下部摺合
24/40
ゴム止外径(Φmm)
8