S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
コーナラウンジングカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18973484
品番
CRC 9.25R
参考基準価格(税別)
¥37,320
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
29.5
先端径(mm)
9
柄径(Φmm)
20
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
全長(mm)
85
刃径(Φmm)
29.5
寸法R(mm)
9.25
コーナーラウンジカッタR許容差
±0.05
先端径許容差(mm)
コーナラウンジングカッタ:±0.06