007200-1515 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学) 18973815 007200-1515 共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90° SIBATA(柴田科学) 18973815

共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18973815 品番 007200-1515
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。

型式15/25-15/25 上部摺合15/25 下部摺合15/25 寸法a(mm)45 寸法b(mm)45 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする