SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973824
品番
007200-1919
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
型式
19/38-19/38
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
寸法a(mm)
42
寸法b(mm)
42
角度(°)
90
材質
ほうけい酸ガラス