SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 曲管 両端オス形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973867
品番
007220-1975
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
型式
19/38-19/38
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
寸法a(mm)
42
寸法b(mm)
42
角度(°)
75
材質
ほうけい酸ガラス