SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 クライゼン形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973885
品番
007400-1529
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
型式
15/25-29/42
側管
(上部)15/25
上部摺合
15/25
下部摺合
29/42
寸法a(mm)
140
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
60
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス
枝管
15/25