SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管 コの字形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18973912
品番
007410-15200
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
型式
15/25-15/25
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
55
寸法c(mm)
55
角度(°)
75、105
材質
ほうけい酸ガラス