共通摺合連結管 分留用曲管

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18973946 品番 007430-15150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。

材質ほうけい酸ガラス 型式15/25-15/25 寸法a(mm)150 角度(°)120 寸法b(mm)30 上部摺合15/25 下部摺合15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする