SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
共通摺合導入管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18974068
品番
007540-1515
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
15/25-15/25
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
160
吸入口外径(Φmm)
8
寸法c(mm)
40
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25