007560-1938 共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学) 18974113 007560-1938 共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付 SIBATA(柴田科学) 18974113

共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18974113 品番 007560-1938
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。

材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法d(mm)30 寸法a(mm)70 角度(°)105 寸法b(mm)42 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)48 上部摺合19/38 下部摺合19/38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする