SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
共通摺合カルシウム管曲
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
45
注文コード
18974174
品番
007740-1945
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
角度(°)
45
型式
19/38-19/38
寸法a(mm)
135
外径(Φmm)
18
寸法b(mm)
45
寸法c(mm)
32
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38