SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
共通摺合カルシウム管 直管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18974183
品番
007750-1525
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
15/25-15/25
寸法a(mm)
135
外径(Φmm)
16
寸法b(mm)
20
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25