007760-1919 共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学) 18974217 007760-1919 共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学) 18974217

共通摺合トラップ球 曲形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18974217 品番 007760-1919
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。

型式19/38-19/38 上部摺合19/38 下部摺合19/38 寸法a(mm)121 球径(Φmm)53 材質ほうけい酸ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする