007780-2995 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学) 18974393 007780-2995 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学) 18974393

共通摺合トラップ球

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18974393 品番 007780-2995
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。

材質ほうけい酸ガラス 型式29/42-29/42 寸法a(mm)168 球径(Φmm)93 上部摺合29/42 下部摺合29/42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする