SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せガラス器具
共通摺合分留管 ヴィグリュウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18974445
品番
008100-15200
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
180mm
寸法a(mm)
180
寸法b(mm)
220
寸法c(mm)
19
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25