SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18974874
品番
010280-14107
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
110
外径(Φmm)
16
栓サイズ(mm)
12/10