SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
枝付フラスコ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18975538
品番
010550-500
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
容量(mL)
500
種別
丸底フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
315
首径(mm)
28
枝管外径(Φmm)
8
球径(Φmm)
108
枝管角度(度)
75
枝管長さ(mm)
250