SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
蒸留フラスコ エングラー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18975556
品番
010560-125
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
容量(mL)
125
種別
丸底フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
214
枝管外径(Φmm)
7
球径(Φmm)
68
枝管角度(度)
75
枝管長さ(mm)
100
首内径(mm)
17