SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
よう素フラスコ 栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18975705
品番
010640-250
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
容量(mL)
250
種別
三角フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
163
全高(mm)
185
外径(Φmm)
86
栓サイズ(mm)
24/25
注意
※全高は栓を含みます。