かぶ形フラスコ

(1件のレビュー)
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)3000 注文コード18975723 品番010670-30001
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

野菜のカブの形をしたフラスコです。主に蒸留などで使われています。

容量(mL)3000 材質ほうけい酸ガラス 全高(mm)240 摺合せ口焼40/50(ゴム栓No16〜17用) 胴外径(Φmm)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18975732
2018-08-17
用途:
蒸留作業
製造業

もともとカタログにあったものは口の部分は共通摺りになっていて45/50だったのだが、ゴム栓での使用に対応するためかいつの間にか規格が変わったようにおもいます。

そして、何より不便を感じたのが、注文から発送まで30日目安とあったのに、発送予定がその2週間以上後であったこと。使用する必要がでたので、さすがに焦り、問い合わせをしたところ、すぐに発送となったが、これはいただけなかったと思います。もし、問い合わせをしてすぐに発送ができるのであったら、もう少し早く出していただけたらもっと「助かった」「ありがたかった」と感じられたと思います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、サービス改善に努めてまいります。
何卒宜しくお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする