S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.9
注文コード
18976205
品番
GC2T 4.9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.9
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03