曜日別特売
014610-2501 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学) 18977026

 

014610-2501 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学) 18977026
014610-2501 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学) 18977026

洗浄びん 中管 ウォルター式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個摺合せ34/32注文コード18977026品番014610-2501
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。

材質ほうけい酸ガラス型式250mL用寸法a(mm)220寸法b(mm)80摺合せ34/32ゴム止外径(Φmm)8
注意
※中管のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする