014610-5001 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学) 18977035 014610-5001 洗浄びん 中管 ウォルター式 SIBATA(柴田科学) 18977035

洗浄びん 中管 ウォルター式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ45/40 注文コード18977035 品番014610-5001
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は摺合せなど2種類から選べます 他の種類を見る

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。

材質ほうけい酸ガラス 型式500mL用 寸法a(mm)262 寸法b(mm)110 摺合せ45/40 ゴム止外径(Φmm)10
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする