SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の ガス洗浄瓶
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
34/32
注文コード
18977044
品番
014620-2501
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
250mL用
寸法a(mm)
220
寸法b(mm)
80
摺合せ
34/32
ゴム止外径(Φmm)
8
注意
※中管のみ