014620-5001 ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学) 18977053 014620-5001 ガス洗浄びん 中管 市瀬式 SIBATA(柴田科学) 18977053

ガス洗浄びん 中管 市瀬式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ45/40 注文コード18977053 品番014620-5001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は摺合せなど2種類から選べます 他の種類を見る

らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。

材質ほうけい酸ガラス 型式500mL用 寸法a(mm)262 寸法b(mm)110 摺合せ45/40 ゴム止外径(Φmm)9
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする