014630-5001 ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学) 18977078 014630-5001 ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式 SIBATA(柴田科学) 18977078

ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ45/40 注文コード18977078 品番014630-5001
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は摺合せなど2種類から選べます 他の種類を見る

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。

材質ほうけい酸ガラス 型式500mL用 寸法a(mm)332 寸法b(mm)130 摺合せ45/40 ゴム止外径(Φmm)10
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする