014640-5001 ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学) 18977096 014640-5001 ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式 SIBATA(柴田科学) 18977096

ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ45/40 注文コード18977096 品番014640-5001
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は摺合せなど2種類から選べます 他の種類を見る

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。

材質ほうけい酸ガラス 型式500mL用 寸法a(mm)262 寸法b(mm)180 摺合せ45/40 ゴム止外径(Φmm)10
注意
※中管のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする