SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の ガス洗浄瓶
共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
84GP160
注文コード
18977105
品番
014650-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。
容量(mL)
250
材質
ほうけい酸ガラス
型式
84GP160
摺合せ
34/32
フィルター穴径(μm)
100〜160
ろ過板直径(Φmm)
20
ゴム止外径(Φmm)
8