DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん DURAN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
18977498
品番
017010-200001
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(L)
20
高さ(mm)
492
外径(Φmm)
288
栓サイズ(mm)
60/46
材質
ほうけい酸ガラス
色
透明
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
注意
※高さには栓を含みません。