DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん DURAN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
18977507
品番
017010-20001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
2000
高さ(mm)
248
外径(Φmm)
134
栓サイズ(mm)
29/32
材質
ほうけい酸ガラス
注意
※高さには栓を含みません。